170,91 €/ Unitéhors TVA
206,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 110 mm |
Largeur totale | 42.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 165 kN |
Charge statique | 223 kN |
Vitesse limite | 4.8 rpm |