Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32310-A

  • ERIKS:11653887
  • Fabricant:4012801047289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

89,90 €/ Unitéhors TVA

108,78 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
42.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
187 kN
Charge statique
237 kN
Limite de fatigue
30 kN
Vitesse limite
6.6 rpm
Alternatives

66,37 €/ Unitéhors TVA

80,31 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026