141,27 €/ Unitéhors TVA
170,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 100 mm |
Largeur totale | 38.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 144 kN |
Charge statique | 187 kN |
Limite de fatigue | 23.7 kN |
Vitesse limite | 7.2 rpm |