60,23 €/ Unitéhors TVA
72,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Largeur totale | 35.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 120 kN |
Charge statique | 146 kN |
Limite de fatigue | 18.3 kN |
Vitesse limite | 8.3 rpm |
44,31 €/ Unitéhors TVA
53,62 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026