Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32307-A

  • ERIKS:11653884
  • Fabricant:4012801040587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,35 €/ Unitéhors TVA

63,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
323
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur cuvette
80 mm
Largeur totale
32.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
100 kN
Charge statique
113 kN
Limite de fatigue
13.9 kN
Vitesse limite
9.4 rpm
Alternatives

38,03 €/ Unitéhors TVA

46,02 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026