44,25 €/ Unitéhors TVA
53,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 72 mm |
Largeur totale | 28.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 74 kN |
Charge statique | 79 kN |
Vitesse limite | 7.2 rpm |