36,99 €/ Unitéhors TVA
44,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 62 mm |
Largeur totale | 25.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 62 kN |
Charge statique | 66 kN |
Limite de fatigue | 8 kN |
Vitesse limite | 12.5 rpm |
26,07 €/ Unitéhors TVA
31,54 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026