34,18 €/ Unitéhors TVA
41,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 52 mm |
Largeur totale | 22.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 46 kN |
Charge statique | 47.5 kN |
Limite de fatigue | 5.7 kN |
Vitesse limite | 15.2 rpm |
24,11 €/ Unitéhors TVA
29,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026