32,69 €/ Unitéhors TVA
39,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 323 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 47 mm |
Largeur totale | 20.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 36.5 kN |
Charge statique | 36 kN |
Limite de fatigue | 3.85 kN |
Vitesse limite | 17.2 rpm |