Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32264-XL

  • ERIKS:14183206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14 425,03 €/ Unitéhors TVA

17 454,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur cuvette
580 mm
Largeur totale
159 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
3.55 kN
Charge statique
5.2 kN
Vitesse limite
1.33 rpm