Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32256-XL

  • ERIKS:14183180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10 911,70 €/ Unitéhors TVA

13 203,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur cuvette
500 mm
Largeur totale
137 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
2.7 kN
Charge statique
3.95 kN
Vitesse limite
1.56 rpm