6 964,20 €/ Unitéhors TVA
8 426,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 440 mm |
Largeur totale | 127 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 2.19 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Vitesse limite | 1.79 rpm |