5 482,80 €/ Unitéhors TVA
6 634,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 400 mm |
Largeur totale | 114 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.82 kN |
Charge statique | 2.55 kN |
Limite de fatigue | 310 kN |
Vitesse limite | 1.98 rpm |
3 875,00 €/ Unitéhors TVA
4 688,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026