Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32240-XL-P5

  • ERIKS:14182414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 482,80 €/ Unitéhors TVA

6 634,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur cuvette
360 mm
Largeur totale
104 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
1.57 kN
Charge statique
2.08 kN
Vitesse limite
2.23 rpm