3 916,31 €/ Unitéhors TVA
4 738,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 360 mm |
Largeur totale | 104 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.57 kN |
Charge statique | 2.08 kN |
Limite de fatigue | 260 kN |
Vitesse limite | 2.23 rpm |