3 801,36 €/ Unitéhors TVA
4 599,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 340 mm |
Largeur totale | 97 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.34 kN |
Charge statique | 1.82 kN |
Limite de fatigue | 235 kN |
Vitesse limite | 2.34 rpm |