Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32236-XL

  • ERIKS:13243774
  • Fabricant:4054369035582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 924,45 €/ Unitéhors TVA

3 538,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur cuvette
320 mm
Largeur totale
91 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.19 kN
Charge statique
1.64 kN
Limite de fatigue
216 kN
Vitesse limite
2.49 rpm