Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32230-XL-P5

  • ERIKS:14183281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 508,27 €/ Unitéhors TVA

3 035,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur cuvette
270 mm
Largeur totale
77 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
870 kN
Charge statique
1150 kN
Vitesse limite
3000 rpm