Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32228-XL-P5

  • ERIKS:14184682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 752,40 €/ Unitéhors TVA

2 120,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur cuvette
250 mm
Largeur totale
71.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
760 kN
Charge statique
990 kN
Vitesse limite
3.25 rpm