1 252,94 €/ Unitéhors TVA
1 516,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 250 mm |
Largeur totale | 71.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 760 kN |
Charge statique | 990 kN |
Limite de fatigue | 139 kN |
Vitesse limite | 3.25 rpm |