1 006,05 €/ Unitéhors TVA
1 217,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 230 mm |
Largeur totale | 67.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 660 kN |
Charge statique | 850 kN |
Limite de fatigue | 122 kN |
Vitesse limite | 3.55 rpm |