Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32224-XL-P5

  • ERIKS:14184151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 387,01 €/ Unitéhors TVA

1 678,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur cuvette
215 mm
Largeur totale
61.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
570 kN
Charge statique
730 kN
Vitesse limite
3.8 rpm