777,58 €/ Unitéhors TVA
940,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 215 mm |
Largeur totale | 61.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 570 kN |
Charge statique | 730 kN |
Limite de fatigue | 107 kN |
Vitesse limite | 3.8 rpm |