430,66 €/ Unitéhors TVA
521,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 200 mm |
Largeur totale | 56 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 485 kN |
Charge statique | 590 kN |
Limite de fatigue | 88 kN |
Vitesse limite | 4.15 rpm |