Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32221-XL

  • ERIKS:13251539
  • Fabricant:4054364353476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

327,07 €/ Unitéhors TVA

395,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur cuvette
190 mm
Largeur totale
53 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
455 kN
Charge statique
550 kN
Limite de fatigue
83 kN
Vitesse limite
4.4 rpm