Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32220-XL

  • ERIKS:13243768
  • Fabricant:4054369349153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

260,38 €/ Unitéhors TVA

315,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur cuvette
180 mm
Largeur totale
49 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
395 kN
Charge statique
475 kN
Limite de fatigue
72 kN
Vitesse limite
4.65 rpm