244,26 €/ Unitéhors TVA
295,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 170 mm |
Largeur totale | 45.5 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 355 kN |
Charge statique | 415 kN |
Limite de fatigue | 64 kN |
Vitesse limite | 4.95 rpm |