Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32218-XL

  • ERIKS:13243766
  • Fabricant:4047643099783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

201,35 €/ Unitéhors TVA

243,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur cuvette
160 mm
Largeur totale
42.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
310 kN
Charge statique
355 kN
Limite de fatigue
56 kN
Vitesse limite
5.3 rpm