Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32217-XL

  • ERIKS:13243765
  • Fabricant:4054369875560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,42 €/ Unitéhors TVA

185,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur cuvette
150 mm
Largeur totale
38.5 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
265 kN
Charge statique
305 kN
Limite de fatigue
47.5 kN
Vitesse limite
5.7 rpm