Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32216-XL-P5

  • ERIKS:14184562
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

202,91 €/ Unitéhors TVA

245,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Largeur totale
35.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
233 kN
Charge statique
260 kN
Vitesse limite
6.1 rpm