Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32216-XL

  • ERIKS:13448391
  • Fabricant:4054371077136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,92 €/ Unitéhors TVA

143,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur cuvette
140 mm
Largeur totale
35.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
233 kN
Charge statique
260 kN
Limite de fatigue
41.5 kN
Vitesse limite
6.1 rpm