Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32215-A-P5

  • ERIKS:14179072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

178,72 €/ Unitéhors TVA

216,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
33.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
170 kN
Charge statique
227 kN
Vitesse limite
5.4 rpm