Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32215-A

  • ERIKS:11653865
  • Fabricant:4012801049054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,05 €/ Unitéhors TVA

127,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur cuvette
130 mm
Largeur totale
33.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
170 kN
Charge statique
227 kN
Limite de fatigue
28.5 kN
Vitesse limite
5.4 rpm
Alternatives

74,63 €/ Unitéhors TVA

90,30 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026