174,02 €/ Unitéhors TVA
210,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 125 mm |
Largeur totale | 33.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Tolérance | P5 |
Charge dynamique | 163 kN |
Charge statique | 214 kN |
Vitesse limite | 5.7 rpm |