Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32214-A

  • ERIKS:11653864
  • Fabricant:4012801049030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,24 €/ Unitéhors TVA

123,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur cuvette
125 mm
Largeur totale
33.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
163 kN
Charge statique
214 kN
Limite de fatigue
27 kN
Vitesse limite
5.7 rpm
Alternatives

72,53 €/ Unitéhors TVA

87,76 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026