Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32213-A-P5

  • ERIKS:14179292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

158,42 €/ Unitéhors TVA

191,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
32.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
200 kN
Vitesse limite
5.9 rpm