Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32213-A

  • ERIKS:11653863
  • Fabricant:4012801047210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,19 €/ Unitéhors TVA

112,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur cuvette
120 mm
Largeur totale
32.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
200 kN
Limite de fatigue
25 kN
Vitesse limite
5.9 rpm
Alternatives

66,30 €/ Unitéhors TVA

80,22 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026