Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32212-A

  • ERIKS:11653862
  • Fabricant:4012801047180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74,37 €/ Unitéhors TVA

89,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur cuvette
110 mm
Largeur totale
29.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
133 kN
Charge statique
169 kN
Limite de fatigue
21 kN
Vitesse limite
6.6 rpm
Alternatives

52,98 €/ Unitéhors TVA

64,11 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026