Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32211-XL

  • ERIKS:13243829
  • Fabricant:4047643125659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

60,87 €/ Unitéhors TVA

73,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
100 mm
Largeur totale
26.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
137 kN
Limite de fatigue
21.6 kN
Vitesse limite
7900 rpm