Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32211-A-P5

  • ERIKS:14179070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

103,49 €/ Unitéhors TVA

125,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur cuvette
100 mm
Largeur totale
26.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Tolérance
P5
Charge dynamique
109 kN
Charge statique
135 kN
Vitesse limite
7.2 rpm