46,03 €/ Unitéhors TVA
55,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Largeur totale | 24.75 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 88 kN |
Charge statique | 109 kN |
Limite de fatigue | 13.5 kN |
Vitesse limite | 8000 rpm |
30,60 €/ Unitéhors TVA
37,03 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026