Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32208-XL

  • ERIKS:13243827
  • Fabricant:4054369247756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,30 €/ Unitéhors TVA

45,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur cuvette
80 mm
Largeur totale
24.75 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
94 kN
Charge statique
93 kN
Limite de fatigue
15 kN
Vitesse limite
11.2 rpm