Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32207-XL

  • ERIKS:13243826
  • Fabricant:4054369785418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,03 €/ Unitéhors TVA

41,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur cuvette
72 mm
Largeur totale
24.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
84 kN
Charge statique
84 kN
Limite de fatigue
13.7 kN
Vitesse limite
12.5 rpm