28,99 €/ Unitéhors TVA
35,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 62 mm |
Largeur totale | 21.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 63 kN |
Charge statique | 62 kN |
Limite de fatigue | 9.9 kN |
Vitesse limite | 14.6 rpm |