Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32205-XL

  • ERIKS:13448390
  • Fabricant:4054371077129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27,93 €/ Unitéhors TVA

33,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
322
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur cuvette
52 mm
Largeur totale
19.25 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
47.5 kN
Charge statique
44.5 kN
Limite de fatigue
6.8 kN
Vitesse limite
17.5 rpm