42,00 €/ Unitéhors TVA
50,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 322 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 52 mm |
Largeur totale | 19.25 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 37.5 kN |
Charge statique | 46 kN |
Vitesse limite | 14.1 rpm |