Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32064-X-XL

  • ERIKS:14183450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9 541,01 €/ Unitéhors TVA

11 544,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur cuvette
480 mm
Largeur totale
100 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.85 kN
Charge statique
3.05 kN
Vitesse limite
1.58 rpm