Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32056-X

  • ERIKS:11653854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 139,43 €/ Unitéhors TVA

6 218,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur cuvette
420 mm
Largeur totale
87 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1420 kN
Charge statique
2300 kN
Vitesse limite
1830 rpm
Alternatives

3 550,86 €/ Unitéhors TVA

4 296,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026