Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux coniques à une rangée 32052-X-XL

  • ERIKS:13243764
  • Fabricant:4054369372755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 198,68 €/ Unitéhors TVA

5 080,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
320
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur cuvette
400 mm
Largeur totale
87 mm
Joint
Non
Avec flasque
Non
Charge dynamique
1.36 kN
Charge statique
2.14 kN
Limite de fatigue
260 kN
Vitesse limite
1.93 rpm