2 443,44 €/ Unitéhors TVA
2 956,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 320 |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 340 mm |
Largeur totale | 76 mm |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 890 kN |
Charge statique | 163 kN |
Limite de fatigue | 182 kN |
Vitesse limite | 1130 rpm |